ZP3-04BGS

Tipo compacto - ZP3-*B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-04BGS
Rubix:799247582000
fabricante:ZP3-04BGS
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona conductor
Diámetro4 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-04BGS


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales y en 4 diseños de ventosa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los cuatro diseños de ventosa — plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle — son estándar; pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos para su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de la ventosa: Ø 4 - Ø 16 mm. Formas: tipo fuelle con nervaduras y ranura. Materiales: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductivo, goma de silicona conductiva.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona conductor
Diámetro4 mm
Formafuelle
Tipoventosa compacta
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días