Referencias
SMC:ZP50BS
Rubix:752103017043
fabricante:ZP50BS
EAN:3618036457346

Documentos
Detalles de producto : ZP50BS 00048154
Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y fuelle, pero si éstos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de copa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de copa: plana, acanalada, profunda y fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de copa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de copa: plana, acanalada, profunda y fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x57x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,24 € Sin IVA
/ unidad
17,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días