Referencias

SMC:ZP2004US
Rubix:799251723000
EAN:3618036471298
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro4 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2004US


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, de 2 a 200 mm, 6 materiales de ventosa y 4 diseños de ventosa, y ofrecen una amplia gama entre la que elegir. Los 4 diseños estándar son plano, plano con nervaduras, profundo y fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x12x7 mm
Peso neto1 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro4 mm
Formaovalado
Tipopad plana ovalada
Temperatura máx.200 °C
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días