Referencias
Piab:0101767
Rubix:798385081000
fabricante:0101767



Documentos
Detalles de producto : F50-2.30.05AB
Las ventosas planas de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación de materiales robusta y fiable en entornos industriales difíciles. La mezcla de nitrilo y PVC proporciona una manipulación sin marcas y una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño plano garantiza un agarre seguro en superficies lisas, lo que las hace ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general.
Cualidades
Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC
Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Manipulación sin marcas
Rendimiento duradero en condiciones difíciles
Adecuadas para las industrias de automoción y fabricación en general
Aplicaciones
Aptas para superficies planas.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie de contacto.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie de contacto.
Información técnica
Atributos
| Material | nitrilo-pvc (npv) |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | g1/4 macho, con filtro de malla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,17 € Sin IVA
/ unidad
28,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h