ZP3E-YF32BMN-AL14

Rótula de servicio pesado con adaptador - ZP3E-YF*BM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-YF32BMN-AL14
Rubix:799240105000
fabricante:ZP3E-YF32BMN-AL14
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-YF32BMN-AL14


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 - Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura, tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Entrada de vacío lateral con rosca hembra y rótula.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
49,03 € Sin IVA
/ unidad
59,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días