VASB-40-1/4-NBR

Ventosa VASB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VASB-40-1/4-NBR
Rubix:755200266113
fabricante:35413
EAN:4052568023263
VASB-40-1/4-NBR Suction cup complete

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASB-40-1/4-NBR


Ventosa completa VASB-40-1/4-NBR Con junta OL. Diámetro nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Diámetro efectivo de aspiración=32 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=Redonda, fuelle 1,5 conv

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x40x42 mm
Peso neto29,22 g
Materialnbr
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipovasb
21,37 € Sin IVA
/ unidad
25,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días