Referencias
SMC:ZP125HBS
Rubix:799254043000
fabricante:ZP125HBS

Documentos
Detalles de producto : ZP125HBS
Las ZP series ventosas de vacío están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de ventosa y 4 diseños de copa, que ofrecen una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con costillas, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 40 - Ø 125 mm. Formas: Tipo fuelle. Material: EPR, Goma fluorada, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,53 € Sin IVA
/ unidad
52,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días