S.PAXB32NP60.G38M.01 9961687
Ventosas de fuelles múltiples B-BL FCM, detectable, transparente
Ver información técnicaReferencias
Piab:9961687
Rubix:799220320000
fabricante:9961687

Resumen técnico
| Material | nitrilo-pvc (60 shore a, negro) |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
Detalles de producto : S.PAXB32NP60.G38M.01 9961687
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Ventosa de fuelles múltiples (PAXB) de Piab para placas metálicas secas y aceitosas con fuerte compensación de nivel. Nitrilo-PVC 60 Shore A, Ø32 mm, G3/8 macho.
Cualidades
El material de silicona cumple con FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004.
Un aditivo con bajo porcentaje de metal (Fe) es mezclado con el material para hacerlo detectable.
Adecuada para usar en panaderías en la manipulación de productos sin semillas.
Adecuada para ajuste de nivel.
Aplicaciones
Contacto directo con alimentos
Información técnica
Atributos
| Material | nitrilo-pvc (60 shore a, negro) |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | piab s.paxb32np60.g38m.01 9961687 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,75 € Sin IVA
/ unidad
29,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días