VASB-125-3/8-NBR

Ventosa VASB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VASB-125-3/8-NBR
Rubix:798201119000
fabricante:152609
EAN:4052568070212
VASB-125-3/8-NBR Suction cup complete

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro125 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASB-125-3/8-NBR


Ventosa completa VASB-125-3/8-NBR con anillo de sellado OL. Tamaño nominal=7 mm, Diámetro de la ventosa=125 mm, Diámetro efectivo de succión=125 mm, Posición de conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=Redonda, fuelles 1.5 conv

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)126x124x57 mm
Peso neto288 g
Materialnbr
Diámetro125 mm
Formaredondo
Tipovasb
67,54 € Sin IVA
/ unidad
81,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días