Referencias
SMC:ZP13CS
Rubix:798117610000
EAN:3618036478501



Documentos
Detalles de producto : ZP13CS 00047853
Las copas de vacío de la ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
•Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm
•Forma: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras
•Materiales: Fluoroelastómero, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de poliuretano.
Diámetro de la almohadilla: ø13
Estilos de almohadilla: C (Plano con nervaduras)
Material: S (Caucho de silicona)
Anillo de bloqueo: Anillo de bloqueo
Sufijo: Ninguno
•Forma: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras
•Materiales: Fluoroelastómero, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de poliuretano.
Diámetro de la almohadilla: ø13
Estilos de almohadilla: C (Plano con nervaduras)
Material: S (Caucho de silicona)
Anillo de bloqueo: Anillo de bloqueo
Sufijo: Ninguno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x15x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € Sin IVA
/ unidad
4,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días