Referencias
SMC:ZP63HBN
Rubix:751607962043
fabricante:ZP63HBN
EAN:3618036457124

Documentos
Detalles de producto : ZP63HBN 00061386
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, lo que ofrece una amplia selección entre la que elegir. Los diseños de 4 ventosas planas, planas con nervaduras, profundas y de fuelle son estándar, pero si éstos no cumplen los requisitos de su aplicación, consúltenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando diversos materiales.
ZPHB, Unidad Ventosa de vacío, Fuelles de gran tamaño
Cualidades
Almohadilla de vacío para trabajos pesados
Pieza de recambio
Diámetros de almohadilla de 40 mm a 125 mm
Pieza de recambio
Diámetros de almohadilla de 40 mm a 125 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x68x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 63 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días