Referencias

SMC:ZP2-TB04MBS-A3
Rubix:799173988000
fabricante:ZP2-TB04MBS-A3
EAN:3618036472615
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro4 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-TB04MBS-A3


Las ventosas de la serie ZPT están disponibles en diámetros de 2 a 125mm, materiales de 6 copas, y diseños de 4 copas (planos, planos con nervios, profundos y de fuelle), para adaptarse a múltiples aplicaciones. Las conexiones de entrada de vacío vertical pueden realizarse mediante racores one-touch o conexiones roscadas. Se pueden pedir amortiguadores opcionales con recorrido de hasta 50mm. Las almohadillas de vacío de la serie ZP2 de SMCs están disponibles en diámetros de 2 a 340mm y ofrecen una variedad de materiales y diseños de almohadilla. La serie ZP2 fue diseñada para estandarizar productos especiales diseñados para la serie ZP. Los tipos de almohadilla incluyen: almohadillas miniatura, almohadillas compactas, almohadillas de boquilla, almohadillas multifuelles, almohadillas de esponja, almohadillas sin marcas, variaciones de almohadilla oval y variaciones de almohadilla de alta resistencia. Se pueden pedir amortiguadores opcionales con recorrido de hasta 100mm. La línea ZP3 de ventosas tiene una almohadilla compacta y el cuerpo del amortiguador se ha acortado hasta 2.2" en comparación con la serie ZP. El amortiguador opcional se puede pedir con un recorrido de hasta 20mm.

Cualidades

•Almohadilla de fuelle con adaptador
Dirección de entrada de vacío vertical
Diámetro de la almohadilla: 4, 6 8, 10, 15, 20
Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo

Aplicaciones

Línea de aire

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro4 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días