ZP08BN 00047668

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZP08BN
Rubix:751606501043
fabricante:ZP08BN
EAN:3618036479218
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring
Resumen técnico
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZP08BN 00047668


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x13x10 mm
Peso neto1 g
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,30 Sin IVA
/ unidad
7,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días