Referencias
SMC:ZP2-11ANN
Rubix:799248489000
fabricante:ZP2-11ANN
EAN:3618036476903

Documentos
Detalles de producto : ZP2-11ANN
Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-**AN, Ventosa de vacío, Boquilla
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x8x4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 11 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de boquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días