Referencias
SMC:ZPT20FN-B5-A10
Rubix:751615835043
fabricante:ZPT20FN-B5-A10
EAN:3618036450262

Documentos
Detalles de producto : ZPT20FN-B5-A10 00116735
La serie ZPT de ventosas incluye ventosas planas, planas con nervaduras, profundas y de fuelle, para adaptarse a múltiples aplicaciones. Las conexiones de entrada de vacío verticales pueden realizarse mediante racores one-touch o conexiones roscadas. La serie ZP2 fue diseñada para estandarizar los productos especiales diseñados para la serie ZP. Los tipos de ventosas incluyen: ventosas miniatura, ventosas compactas, ventosas con boquilla, ventosas multifuelles, ventosas de esponja, ventosas sin marcas, variaciones de ventosas ovales y variaciones de ventosas de alta resistencia. La línea ZP3 de ventosas tiene una almohadilla compacta y el cuerpo amortiguador ha sido acortado tanto como cuando se compara con la serie ZP.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa de vacío con rótula |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,51 € Sin IVA
/ unidad
41,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días