Referencias
SMC:ZPR16CS-06-B6
Rubix:799239806000
fabricante:ZPR16CS-06-B6

Documentos
Detalles de producto : ZPR16CS-06-B6
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mmFormas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretanoOpciones: Racor one-touch, entrada de vacío lateral.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | c |
| Tipo | ventosa de vacío |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,64 € Sin IVA
/ unidad
28,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días