ZP50HN 00061379

Ventosa de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP50HN
Rubix:751607961043
fabricante:ZP50HN
EAN:3618036457216
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro50 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP50HN 00061379


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP(40~125)H, Ventosa de vacío, Gran resistencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x12 mm
Peso neto22 g
Materialnbr
Diámetro50 mm
Formaredondo
Tipoventosa de vacío de servicio pesado
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días