ZP32BS 00048043

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP32BS
Rubix:751606565043
fabricante:ZP32BS
EAN:3618036465471
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32BS 00048043


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, lo que ofrece una amplia selección entre la que elegir. Los diseños de 4 ventosas planas, planas con nervaduras, profundas y de fuelle son estándar, pero si éstos no cumplen los requisitos de su aplicación, consúltenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando diversos materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de recambio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x37x29 mm
Peso neto9 g
Materialgoma de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
11,10 € Sin IVA
/ unidad
13,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días