Referencias
SMC:ZP2-TB06MBN-H5
Rubix:798597884000
fabricante:ZP2-TB06MBN-H5

Documentos
Detalles de producto : ZP2-TB06MBN-H5 00955318 VENTOSA
Las ventosas de la serie ZPT están disponibles en diámetros de 2 a 125mm, en 6 materiales de copa y 4 diseños de copa (plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle), para adaptarse a múltiples aplicaciones. Las conexiones de entrada de vacío vertical se pueden realizar mediante racores one-touch o conexiones roscadas. Se pueden pedir amortiguadores opcionales con hasta 50mm de carrera. SMC's ZP2 series vacuum pads están disponibles en diámetros de 2 a 340mm y ofrecen una variedad de materiales y diseños de almohadillas. La serie ZP2 fue diseñada para estandarizar productos especiales diseñados para la serie ZP. Los tipos de almohadillas incluyen: almohadillas miniatura, almohadillas compactas, almohadillas con boquilla, almohadillas multifuelles, almohadillas de esponja, almohadillas sin marcas, variaciones ovaladas de almohadillas y variaciones de almohadillas de servicio pesado. Se pueden pedir amortiguadores opcionales con hasta 100mm de carrera. La línea ZP3 de ventosas cuenta con una almohadilla compacta y la carcasa del amortiguador se ha acortado hasta 2. 2" en comparación con la serie ZP. El amortiguador opcional puede solicitarse con hasta 20mm de carrera.
Cualidades
•Almohadilla fuelle con adaptador
Dirección de entrada de vacío vertical
Diámetro de la almohadilla: 4, 6 8, 10, 15, 20
Material de la almohadilla: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductor, goma de silicona conductora
Dirección de entrada de vacío vertical
Diámetro de la almohadilla: 4, 6 8, 10, 15, 20
Material de la almohadilla: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductor, goma de silicona conductora
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,97 € Sin IVA
/ unidad
13,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días