ZP3-Y08UMN-B5-B5

Compacto con adaptador y racores One-touch - ZP3-Y*U/UM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-Y08UMN-B5-B5
Rubix:799239867000
fabricante:ZP3-Y08UMN-B5-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-Y08UMN-B5-B5


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 1.5 a Ø 16 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo Opciones: Rosca hembra, One-touch y racor espiga, entrada lateral de vacío.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaplano
Tipovacuum pad
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
8,08 € Sin IVA
/ unidad
9,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días