ZP3E-40UMS

Ventosa de vacío sin marcas con ranura - ZP3E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-40UMS
Rubix:799245231000
fabricante:ZP3E-40UMS
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro40 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-40UMS


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plano, plano con nervaduras, profundo y fuelle— son estándar, pero si éstos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos respecto a su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 32 - Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro40 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
8,08 Sin IVA
/ unidad
9,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días