ZPR25USK20-06-A10

Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (U,C)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR25USK20-06-A10
Rubix:799239776000
fabricante:ZPR25USK20-06-A10
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro25 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR25USK20-06-A10


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de la almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Fluoroelastómero, NBR inductivo, Goma de silicona inductiva, NBR, Goma de silicona, Goma de uretano Opciones: Racor one-touch, entrada lateral de vacío.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro25 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
64,95 € Sin IVA
/ unidad
78,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días