Referencias
SMC:ZP3-035US
Rubix:799158154000
fabricante:ZP3-035US
EAN:3618036469547

Documentos
Detalles de producto : ZP3-035US
Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado muchos diseños y formas a medida utilizando una variedad de materiales.
•Tamaños de almohadilla: Ø 1.5 - Ø 16 mm
•Formas: Tipo plano
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo
•Adaptadores de almohadilla mejorados
•Amplia selección de tuberías.
Diámetro de almohadilla: 3.5mm
Tipo de almohadilla: U (Plano)
Material: S (Caucho de silicona)
•Formas: Tipo plano
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo
•Adaptadores de almohadilla mejorados
•Amplia selección de tuberías.
Diámetro de almohadilla: 3.5mm
Tipo de almohadilla: U (Plano)
Material: S (Caucho de silicona)
Cualidades
•Almohadilla de vacío de alta resistencia
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles en cinco materiales diferentes
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles en cinco materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 3.5 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días