ZPT10BS-A6

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT10BS-A6
Rubix:799255576000
EAN:3618036452921
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro10 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT10BS-A6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x14 mm
Peso neto34 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro10 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días