Referencias
Hazet:918-10
Rubix:798290864000
EAN:4000896046416




Documentos
Detalles de producto : 918-10
Alargadera de 1/2"
Características: DIN 3123 B 12,5 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
Características: DIN 3123 B 12,5 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
With locking ball Surface: chrome-plated, head polished DIN 3123, ISO 3316 Made in Germany Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch) Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch) Dimensions / length: 248 mm Net weight: 0.36 kg For manual operation 918-23 Length not according to DIN/ISO
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 248 mm |
| Tipo | locking ball |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
