6180200 2190-8 - ALARGADERA 1p 200 MM

Prolongación 1 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2190-8
Rubix:798173761000
fabricante:6180200
EAN:4010886618028
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud200 mm
Diámetro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6180200 2190-8 - ALARGADERA 1p 200 MM


Prolongación 1"

Características: DIN 3123 B 25 – ISO 3316, con pasador de retención.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
Extension 1" 200 mm Acc. to DIN 3123, ISO 3316 For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with locking pin GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud200 mm
Diámetro25 mm
Tipoextension with locking pin
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días