7770657 ALARGADERA DE 125 MM CON ADAPTADOR DE 1/2p, AISLADA
Alargador 1/2" aislado 1000V ht
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:7770657
Rubix:798539173000
EAN:3660338518713
Documentos
Detalles de producto : 7770657 ALARGADERA DE 125 MM CON ADAPTADOR DE 1/2p, AISLADA
Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima para electricistas, incluso en condiciones extremas. Cada producto se prueba individualmente antes del envío para garantizar que cumple con los estrictos estándares IEC 60900: 2012, incluidos Cat C, y VDE: GS IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 132 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,28 € Sin IVA
/ unidad
68,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días