LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 3/8 17 MM

Vaso de llave de vaso de fuerza largo 3 - 8 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 071058
Rubix:799289523000
fabricante:710 L SW 17
EAN:4050623701224
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 3/8 17 MM


Pieza llave de vaso de fuerza de 3/8", larga

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power sock.wr. ins. 3/8" 17mm long

Información técnica


Atributos
10,93 € Sin IVA
/ unidad
13,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días