6185350 K 21 L 22 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 22 MM

Llave de impacto de vaso 1" 6 caras larga modelo K 21 L

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 21 L 22
Rubix:798176612000
fabricante:6185350
EAN:4010886618530
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro22 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6185350 K 21 L 22 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 22 MM


Toma de impacto 1", longitud 22 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico

Información técnica


Atributos
Peso neto1103 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro22 mm
Longitud100 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 Sin IVA
/ unidad
63,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días