2734362 K 32 SL 24 - VASO DE IMPACTO 3/4p IMPACT-FIX, FORMA LARGA 24 MM
Llave de vaso de impacto IMPACT-FIX - K 32 SL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 SL 24
Rubix:798329012000
fabricante:2734362
EAN:4010886935910


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 90 mm |
Detalles de producto : 2734362 K 32 SL 24 - VASO DE IMPACTO 3/4p IMPACT-FIX, FORMA LARGA 24 MM
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• acero de vanadio GEDORE 59CrV4
• pavonado
• DBGM (producto protegido)
• particularmente ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la seguridad frente a pérdidas, la seguridad de proceso y la seguridad laboral están permanentemente presentes
• ejemplos: tuberías aéreas, instalaciones de energía eólica, construcción de maquinaria o en el sector de la automoción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días