7400SM-21

Vasos 3/8" 6 puntos

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7400SM-21
Rubix:798211298000
EAN:7314153002587
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro27.9 mm
Longitud29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7400SM-21


  • Cuerpo acanalado para la rotación del pasador de los acoples de liberación rápida
  • Uso manual únicamente
  • Acabado completamente pulido
  • Acero aleado de alto rendimiento
  • Reducción del desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic Drive™
  • Distribución de la carga y par máximo desde la zona lateral adicional
  • Norma: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro27.9 mm
Longitud29 mm
Acabadopulido
Peso73 g
7,81 € Sin IVA
/ unidad
9,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días