Referencias

Bahco:K7801Z-3/8
Rubix:798211688000
EAN:7314151822606
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' vierkant (din 3121-g 12,5 / iso 1174) ''
Diámetro17 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K7801Z-3/8


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Norma del cuadradillo: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' vierkant (din 3121-g 12,5 / iso 1174) ''
Diámetro17 mm
Longitud38 mm
Cuadrado25 mm
Diámetro (pulgadas)3/8 ''
Acabadofosfato
Peso80 g
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días