Referencias

Bahco:K7801Z-13/16
Rubix:798211686000
EAN:7314151844608
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Diámetro20.64 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K7801Z-13/16


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Norma del cuadradillo: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Diámetro20.64 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)13/16' ''
Acabadofosfato
Peso120 g
9,78 € Sin IVA
/ unidad
11,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días