Referencias
Bahco:K7801Z-1
Rubix:798211682000
EAN:7314151844639


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 25.4 mm |
| Longitud | 45 mm |
Detalles de producto : K7801Z-1
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Norma del cuadradillo: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Norma del cuadradillo: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 164 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Diámetro | 25.4 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 180 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,98 € Sin IVA
/ unidad
14,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días