6163620 K 19 L 14 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 14 MM

Llave de impacto 1/2" 6 caras larga modelo K19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 L 14
Rubix:798177550000
fabricante:6163620
EAN:4010886616369
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro14 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6163620 K 19 L 14 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 14 MM


Taco de impacto 1/2", largo 14 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto171 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro14 mm
Longitud77 mm
Acabadopulido
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días