Referencias
Bahco:7800TORX-E16
Rubix:798211370000
EAN:7314153011763


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 19.1 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7800TORX-E16
Vástago moleteado para apriete manual de elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado de alto pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado de alto pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 1/2" y perfil TORX®
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diámetro | 19.1 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 22 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 60 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días