Referencias
Bahco:K7401M-11
Rubix:798211628000
EAN:7314151780395


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : K7401M-11
Para usar con máquinas
Para máxima seguridad, use muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de accionamiento: DIN 3121-F ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad, use muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de accionamiento: DIN 3121-F ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 3/8" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Cuadrado | 19 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 46 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,80 € Sin IVA
/ unidad
9,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días