6274370 D 32 1.1/16AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.1/16p
Vaso 12 puntas perfil UD D 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 32 1.1/16AF
Rubix:798178925000
fabricante:6274370
EAN:4010886627433


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26.9875 mm |
| Longitud | 54.5 mm |
Detalles de producto : 6274370 D 32 1.1/16AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.1/16p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 1.1/16" accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con retención por pasador para uso manual, borde moleteado GEDORE - acero vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 26.9875 mm |
| Longitud | 54.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 256 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días