1718835 19 L 19 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 19 MM

Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 L 19
Rubix:798173886000
fabricante:1718835
EAN:4010886849590
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1718835 19 L 19 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 19 MM


Vaso 1/2", largo 19 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto174 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud82 mm
Acabadocromado
Peso174 g
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días