A7400DZ-3/4

Hexágono doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:A7400DZ-3/4
Rubix:798210812000
EAN:7314151819903
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8' ''
Diámetro25.6 mm
Longitud29 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A7400DZ-3/4


Cualidades

•Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación en libre movimiento
Aplicable a tuercas y pernos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para funcionamiento con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
De pared delgada para una mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Adaptador de llave cuadrada3/8' ''
Diámetro25.6 mm
Longitud29 mm
Cuadrado21 mm
Diámetro (pulgadas)3/4 ''
Acabadopulido
Peso40 g
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días