6252640 K 30 20 - VASO DE IMPACTO 3/8p 20 MM

Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 30 20
Rubix:798174487000
fabricante:6252640
EAN:4010886625262
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro20 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6252640 K 30 20 - VASO DE IMPACTO 3/8p 20 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 20 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionada por máquina, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto84 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro20 mm
Longitud30 mm
Acabadopulido
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días