6224270 IN K 19 10 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p 10 MM

Llave de impacto hexagonal - IN K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 19 10
Rubix:798177897000
fabricante:6224270
EAN:4010886622421
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6224270 IN K 19 10 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p 10 MM


Punta de destornillador de impacto 1/2" 10 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud44 mm
Acabadopulido
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días