Referencias
Gedore:D 20 4
Rubix:798174036000
fabricante:1649558
EAN:4010886832141


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 1649558 D 20 4 - LLAVE DE VASO 1/4p 4 MM
Llave de vaso 1/4" 4 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 9 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días