6250860 TX 30 E11 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E11
Copa externa para tornillo TX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 30 E11
Rubix:798177034000
fabricante:6250860
EAN:4010886625088


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10.08 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6250860 TX 30 E11 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E11
Vaso 3/8" TX E11 Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención para bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 10.08 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 9.53 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 30 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días