Referencias
Bahco:A7400DM-17
Rubix:798210801000
EAN:7314151820046


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' vierkant (aansluiting) '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : A7400DM-17
• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento.
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.
Cualidades
3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Aplicaciones
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' vierkant (aansluiting) '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 30 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días