6233420 D 30 3/4AF - LLAVE DE VASO 3/8p 3/4p

Taco 12 caras perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 3/4AF
Rubix:798176622000
fabricante:6233420
EAN:4010886623343
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro19.05 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6233420 D 30 3/4AF - LLAVE DE VASO 3/8p 3/4p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" UD 3/4" conexión de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro19.05 mm
Longitud30 mm
Acabadocromado
Peso61 g
11,74 € Sin IVA
/ unidad
14,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días