Referencias
Gedore:K 21 46
Rubix:798175394000
fabricante:6183810
EAN:4010886618387


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 69 mm |
Detalles de producto : 6183810 K 21 46 - VASO DE IMPACTO 1p 46 MM
Toma de impacto 1" hex 46 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 974 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 69 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días