Referencias
Gedore:30 19/32AF
Rubix:798179088000
fabricante:2101068
EAN:4010886880449


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 2101068 30 19/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 19/32p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" hexagonal 19/32" con accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura para retención de bola para uso manual, borde estriado acero GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 44 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € Sin IVA
/ unidad
13,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días