NM.38A VASO IMPACTO 1''

NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:NM.38A
Rubix:798530606000
EAN:3148516560513
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NM.38A VASO IMPACTO 1''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 38 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto807 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)65x60x60 mm
Peso con embalaje807 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud65 mm
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,17 Sin IVA
/ unidad
74,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días