910BL 14-LL DE VASO TIPO LARGO POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/8", tipo largo de boca poligonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910BL 14
Rubix:798169713000
fabricante:009100314
EAN:8014230032924


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : 910BL 14-LL DE VASO TIPO LARGO POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/8", tipo largo de boca poligonal, cromadas
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/8", tipo largo de boca poligonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 9.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 9/16' '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 66.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días